INA

INA Kreuzrollenlager XU080430

  • ERIKS:14191956
  • Hersteller:001694740-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'463.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'824.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XU
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
26 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
430 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C