CHF 3'026.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'271.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XU |
Innendurchmesser | 215.9 mm |
Außendurchmesser | 311 mm |
Breite | 25.4 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 264 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |