INA

INA Kreuzrollenlager XSU141094

  • ERIKS:14191954
  • Hersteller:000051560-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'158.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'305.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSU14
Innendurchmesser
1024 mm
Außendurchmesser
1164 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1094 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C