INA

INA Kreuzrollenlager XSU140844

  • ERIKS:14191951
  • Hersteller:000051390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'509.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'442.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSU14
Innendurchmesser
774 mm
Außendurchmesser
914 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
844 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C