CHF 10'690.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'556.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XSU14 |
Innendurchmesser | 474 mm |
Außendurchmesser | 614 mm |
Breite | 56 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |