CHF 8'973.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'700.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XSU14 |
Innendurchmesser | 574 mm |
Außendurchmesser | 714 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 644 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |