INA

INA Kreuzrollenlager XSU080398

  • ERIKS:14191947
  • Hersteller:005235138-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'931.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'655.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSU08
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
435 mm
Breite
25.4 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
398 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C