INA

INA Kreuzrollenlager XSU080258

  • ERIKS:14191945
  • Hersteller:005235103-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'901.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'217.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSU08
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
295 mm
Breite
25.4 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
258 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C