CHF 3'276.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'541.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XSU08 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 255 mm |
Breite | 25.4 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 218 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |