INA

INA Kreuzrollenlager XSU080188

  • ERIKS:14191943
  • Hersteller:005234840-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'975.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'216.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSU08
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
25.4 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
188 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C