INA

INA Kreuzrollenlager XSI141094-N

  • ERIKS:14191941
  • Hersteller:000051160-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'676.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'027.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSI14
Innendurchmesser
984 mm
Außendurchmesser
1164 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1094 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Innenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C