CHF 15'388.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'634.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XSI14 |
Innendurchmesser | 840 mm |
Außendurchmesser | 1014 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 944 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Innenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |