CHF 13'092.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'153.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XSA14 |
Innendurchmesser | 774 mm |
Außendurchmesser | 950.1 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 844 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |