INA

INA Kreuzrollenlager XSA140544-N

  • ERIKS:14191927
  • Hersteller:000051624-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'591.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'287.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XSA14
Innendurchmesser
474 mm
Außendurchmesser
640.3 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
544 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C