CHF 6'595.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'129.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | XA |
Typ | Slewing Ring |
Innendurchmesser | 171 mm |
Außendurchmesser | 318.8 mm |
Breite | 35 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 236 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |