INA

INA Kreuzrollenlager SX011880

  • ERIKS:14191758
  • Hersteller:001175548-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'729.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'327.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
46 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
450 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C