CHF 9'720.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'507.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 38 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |