CHF 7'711.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'336.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 38 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 340 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |