INA

INA Kreuzrollenlager SX011860

  • ERIKS:14191755
  • Hersteller:001177540-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'711.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'336.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
38 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
340 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C