CHF 4'787.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'175.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 28 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 270 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |