CHF 2'794.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'021.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 24 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 225 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |