INA

INA Kreuzrollenlager SX011836-A-VSP

  • ERIKS:14191749
  • Hersteller:007137397-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'698.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'836.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
22 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
202 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C