CHF 1'698.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'836.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 22 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 202 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |