INA

INA Kreuzrollenlager SX011832-A-VSP

  • ERIKS:14191747
  • Hersteller:007137389-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'340.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'449.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
20 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
180 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C