INA

INA Kreuzrollenlager SX011828-A-VSP

  • ERIKS:14191744
  • Hersteller:007137370-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'179.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'274.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
175 mm
Breite
18 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
157 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C