INA

INA Kreuzrollenlager SX011824-A-VSP

  • ERIKS:14191743
  • Hersteller:007137354-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'118.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'209.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
135 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C