INA

INA Kreuzrollenlager SX011824-A

  • ERIKS:14028001
  • Hersteller:007137354-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'118.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'209.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C