CHF 895.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SX |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 13 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 112 mm |
Roll Element | Zylinderrollen |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |