INA

INA Kreuzrollenlager SX011820-A

  • ERIKS:24204339
  • Hersteller:007137346-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 967.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C