INA

INA Kreuzrollenlager SX011814-A-VSP

  • ERIKS:14191740
  • Hersteller:007137320-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 886.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 957.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
10 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
80 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C