INA

INA Kreuzrollenlager SX0118/500-VSP

  • ERIKS:14191738
  • Hersteller:001177567-0079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'492.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'638.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SX
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
560 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C