INA

INA Kreuzrollenlager Ohne Verzahnung Mit Dichtung XU120179

  • ERIKS:13210910
  • Hersteller:001292196-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'524.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'728.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
XU
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
26 mm
Roll Element
Zylinderrollen
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C