INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HFZ101410-A-L564

  • ERIKS:14192004
  • Hersteller:005134684-0962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
15.875 mm
Drehmoment
19.8 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFZ101410-A-L564