INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HFZ081208-L564

  • ERIKS:14192003
  • Hersteller:001382829-0962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
19.05 mm
Breite
12.7 mm
Drehmoment
9.7 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFZ081208-L564