CHF 17.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HFZ |
Serie | HFZ |
Innendurchmesser | 9.525 mm |
Außendurchmesser | 15.875 mm |
Breite | 12.7 mm |
Drehmoment | 5.7 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFZ061008-L564 |