INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HFZ040708-L564

  • ERIKS:14192001
  • Hersteller:001382853-0962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFZ
Serie
HFZ
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
11.113 mm
Breite
12.7 mm
Drehmoment
2.1 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFZ040708-L564