CHF 26.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 121 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HF3520-L564 |