INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HF3020-L564

  • ERIKS:12572050
  • Hersteller:HF3020-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe ohne Lagerung mit Stahlfedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HF
Serie
HF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
Drehmoment
90 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HF3020-L564