CHF 13.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 17.3 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HF1416-L564 |