CHF 12.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HF |
Serie | HF |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Drehmoment | 5.3 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HF1012-L564 |