INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HF0812-R-A-L564

  • ERIKS:13017709
  • Hersteller:HF0812-R-A-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe ohne Lagerung mit Stahlfedern und Rändelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HF..-R
Serie
HF..-R
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Drehmoment
1 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HF0812-R-A-L564