CHF 14.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 534Mindestbestellmenge: 534
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HF..-R |
Serie | HF..-R |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 12 mm |
Drehmoment | 0.6 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HF0612-R-A-L564 |