CHF 16.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HF..-KF-R |
Serie | HF..-KF-R |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 6 mm |
Drehmoment | 0.06 Nm |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HF0306-KF-R-L564 |