INA

INA Klemmrollenfreilauf ungelagert HF0306-KF-L564

  • ERIKS:24208643
  • Hersteller:HF0306-KF-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe ohne Lagerung mit Kunststofffedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HF..-KF
Serie
HF..-KF
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
6 mm
Drehmoment
0.18 Nm
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HF0306-KF-L564