INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFLZ061014-A-L564

  • ERIKS:14191999
  • Hersteller:000606235-0962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFLZ
Serie
HFLZ
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
22.225 mm
Drehmoment
5.7 Nm
Dynamische Belastung
5.8 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFLZ061014-A-L564