INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL2530-L564

  • ERIKS:11524448
  • Hersteller:HFL2530-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Stahlfedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Drehmoment
66 Nm
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
14 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL2530-L564