INA

INA Klemmrollenfreilauf gelagert HFL2026-L564

  • ERIKS:24206902
  • Hersteller:HFL2026-L564
Image 1
Hülsenfreiläufe mit Lagerung und Stahlfedern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HFL
Serie
HFL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
26 mm
Drehmoment
28.5 Nm
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
11.4 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Hersteller ID
HFL2026-L564