CHF 28.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 26 mm |
Drehmoment | 20.5 Nm |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL1626-L564 |