CHF 25.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HFL |
Serie | HFL |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 22 mm |
Drehmoment | 5.3 Nm |
Dynamische Belastung | 3.95 kN |
Statische Belastung | 4.5 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL1022-L564 |