

CHF 25.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HFL..-KF |
Serie | HFL..-KF |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 22 mm |
Drehmoment | 3.15 Nm |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Statische Belastung | 3.95 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Hersteller ID | HFL0822-KF-L564 |